TDT(田野井)
ゼロチップタフレット ZC-TF
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質
HSSE
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-TF
表面処理
TiCN
内容量
1本
全90種類を絞り込む
呼び
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
精度
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
食付
1.5C
P
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝数
呼び
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48096757
ZC-TF M3X0.5X100 1.5C5
4
M3×0.5
5
10
1.5C
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096766
ZC-TF M3X0.5X100 1.5C6
4
M3×0.5
5
10
1.5C
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096775
ZC-TF M3X0.5X100 1.5C7
4
M3×0.5
6
10
1.5C
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096784
ZC-TF M3X0.5X100 P5
4
M3×0.5
7
10
P
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096800
ZC-TF M3X0.5X100 P6
4
M3×0.5
6
10
P
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096809
ZC-TF M3X0.5X100 P7
4
M3×0.5
7
10
P
¥
11,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48096818
ZC-TF M4X0.7X100 1.5C6
4
M4×0.7
6
10
1.5C
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096827
ZC-TF M4X0.7X100 1.5C7
4
M4×0.7
6
10
1.5C
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096836
ZC-TF M4X0.7X100 1.5C8
4
M4×0.7
7
10
1.5C
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096845
ZC-TF M4X0.7X100 P6
4
M4×0.7
8
10
P
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096854
ZC-TF M4X0.7X100 P7
4
M4×0.7
7
10
P
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096870
ZC-TF M4X0.7X100 P8
4
M4×0.7
8
10
P
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096879
ZC-TF M5X0.8X100 1.5C6
4
M5×0.8
6
10
1.5C
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096888
ZC-TF M5X0.8X100 1.5C7
4
M5×0.8
6
10
1.5C
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096897
ZC-TF M5X0.8X100 1.5C8
4
M5×0.8
7
10
1.5C
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096906
ZC-TF M5X0.8X100 P6
4
M5×0.8
8
10
P
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096915
ZC-TF M5X0.8X100 P7
4
M5×0.8
7
10
P
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096924
ZC-TF M5X0.8X100 P8
4
M5×0.8
8
10
P
¥
10,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48096940
ZC-TF M6X0.75X100 1.5C7
4
M6×0.75
7
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096949
ZC-TF M6X0.75X100 1.5C8
4
M6×0.75
7
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096958
ZC-TF M6X0.75X100 1.5C9
4
M6×0.75
8
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096967
ZC-TF M6X0.75X100 P7
4
M6×0.75
9
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096976
ZC-TF M6X0.75X100 P8
4
M6×0.75
8
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096985
ZC-TF M6X0.75X100 P9
4
M6×0.75
9
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48096994
ZC-TF M6X1X100 1.5C7
4
M6×1
7
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097010
ZC-TF M6X1X100 1.5C8
4
M6×1
8
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097019
ZC-TF M6X1X100 1.5C9
4
M6×1
9
10
1.5C
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097028
ZC-TF M6X1X100 P7
4
M6×1
7
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097037
ZC-TF M6X1X100 P8
4
M6×1
8
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097046
ZC-TF M6X1X100 P9
4
M6×1
9
10
P
¥
10,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48097055
ZC-TF M7X1X100 1.5C7
6
M7×1
7
16
1.5C
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097064
ZC-TF M7X1X100 1.5C8
6
M7×1
8
16
1.5C
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097080
ZC-TF M7X1X100 1.5C9
6
M7×1
9
16
1.5C
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097089
ZC-TF M7X1X100 P7
6
M7×1
7
16
P
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097098
ZC-TF M7X1X100 P8
6
M7×1
8
16
P
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097107
ZC-TF M7X1X100 P9
6
M7×1
9
16
P
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48097116
ZC-TF M8X1X100 1.5C7
6
M8×1
7
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097125
ZC-TF M8X1X100 1.5C8
6
M8×1
7
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097134
ZC-TF M8X1X100 1.5C9
6
M8×1
8
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097150
ZC-TF M8X1X100 P7
6
M8×1
9
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097159
ZC-TF M8X1X100 P8
6
M8×1
8
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097168
ZC-TF M8X1X100 P9
6
M8×1
9
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097177
ZC-TF M8X1.25X100 1.5C7
6
M8×1.25
7
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097186
ZC-TF M8X1.25X100 1.5C8
6
M8×1.25
7
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097195
ZC-TF M8X1.25X100 1.5C9
6
M8×1.25
8
18
1.5C
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097204
ZC-TF M8X1.25X100 P7
6
M8×1.25
9
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097220
ZC-TF M8X1.25X100 P8
6
M8×1.25
8
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097229
ZC-TF M8X1.25X100 P9
6
M8×1.25
9
18
P
¥
13,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48097238
ZC-TF M10X1X100 1.5C7
4
M10×1
7
19
1.5C
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48097247
ZC-TF M10X1X100 1.5C8
4
M10×1
8
19
1.5C
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった