Flassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】

Flassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 - EPICFlassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 - EPICFlassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 - EPICFlassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 - EPICFlassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 - EPIC
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/室内からも、認証解錠(指紋認証)/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸内容量1個
関連資料:(1.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47969077EPJP-FLF7D
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする