曜日別特売

A6シリーズ 小形

A6シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
品名
保護構造
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47976664AL6G-P21WG-----
3,120
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976680AL6G-P21WR-----
3,120
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976689AL6G-P4WA-----
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976698AL6G-P4WG-----
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976707AL6H-M11WG-----
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976716AL6H-M13PWR-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976725AL6H-M14JW--照光押ボタンスイッチIP401c
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976734AL6H-M24JW--照光押ボタンスイッチIP402c
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976750AL6H-M24PWG-----
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976759AL6H-M24PWR-----
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976768AL6H-P21R--表示灯IP40-
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976777AL6H-P3WA-----
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976786AL6H-P3WR-----
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976795AL6H-P4PJW--表示灯IP65-
1,005
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976804AL6H-P4PR--表示灯IP65-
1,005
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976820AL6H-P4PWA-----
1,005
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976838AL6M-A14WR-----
1,370
999
1,099(税込)
24日以内出荷
返品不可
47976847AL6M-M11PWG-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976856AL6M-M14PWS-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976865AL6M-M24WA-----
1,530
1,498
1,648(税込)
24日以内出荷
返品不可
47976874AL6M-M24WG-----
1,530
1,498
1,648(税込)
24日以内出荷
返品不可
47976890AL6M-P3WG-----
870
869
956(税込)
24日以内出荷
返品不可
47976899AL6M-P4WA-----
870
869
956(税込)
24日以内出荷
返品不可
47976908AL6Q-A122WG-----
3,430
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976917AL6Q-A13PS--照光押ボタンスイッチIP651c
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976926AL6Q-A24WA-----
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976935AL6Q-A24WG-----
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976944AL6Q-M13PWG-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976960AL6Q-M13PWR-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976969AL6Q-M14JW--照光押ボタンスイッチIP401c
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976978AL6Q-M14PWA-----
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976987AL6Q-M14WG-----
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47976996AL6Q-M14WR-----
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977005AL6Q-P3PWS-----
1,005
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977014AL6Q-P4A--表示灯IP40-
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977030AL6Q-P4G--表示灯IP40-
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977039AL6Q-P4PWA-----
1,005
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977048AL6Q-P4R--表示灯IP40-
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977057AL6Q-P4WA-----
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977066AL6Q-P4WR-----
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977075AL-C6--ソケット--
325
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47977084AL-DH6押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ用前部透明部:エラストマ、不透明黒色部:ポリプロピレン防塵カバー--
325
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする