X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5保護構造IP65照光方式非照光ボタン形状丸形(Φ30中形)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900メイン接点1b使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47977197AB6E-3BV01PRM
1,690
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする