IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LWシリーズ
保護構造
IP65
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
取付穴径(Φmm)
25.3(-0.1~0.2)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
全48種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
端子形状
ねじ端子
はんだづけ兼用タブ端子
プリント基板用端子
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
品名
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977276
LW6L-M1C14G
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977285
LW6L-M1C24MG
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977294
LW6L-M1C24VA
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47977310
LW6L-M1C52A
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
47977319
LW6L-M1C52PW
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
47977328
LW6L-M1C62MS
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
58日以内出荷
返品不可
47977337
LW6L-M2C14VR
照光押ボタンスイッチ
1c
プリント基板用端子
-
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977346
LW6L-M2C24VR
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47977355
LW6MB-A1C1LW
押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47977364
LW6MB-M1C1VLG
押ボタンスイッチ
1c
プリント基板用端子
-
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977380
LW6MB-M1C1VLR
押ボタンスイッチ
1c
プリント基板用端子
-
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977389
LW6MB-M1C2LG
押ボタンスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977398
LW6MB-M1C2MLB
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977407
LW6MB-M1C2MLG
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977416
LW6MB-M1C2MLY
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977425
LW6MB-M1C6MLB
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977434
LW6MB-M1C7LY
押ボタンスイッチ
3c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977450
LW6MB-M2C2MLR
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977459
LW6MK-2C3VA
鍵付セレクタスイッチ
3c
プリント基板用端子
90
2
¥
7,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
115日以内出荷
返品不可
47977468
LW6MK-3C2D-501
鍵付セレクタスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977477
LW6MK-3C2D-502
鍵付セレクタスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977486
LW6MK-3C2D-503
鍵付セレクタスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977495
LW6MK-3C2G
鍵付セレクタスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977504
LW6MK-3C2MD-501
鍵付セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
45
3
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977520
LW6MK-3C2MD-502
鍵付セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
45
3
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977529
LW6MK-3C2MD-503
鍵付セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
45
3
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977538
LW6MK-3C6G
鍵付セレクタスイッチ
2c
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977547
LW6MK-3C6MG
鍵付セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
45
3
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977556
LW6ML-M1C14A
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977565
LW6ML-M1C14R
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
47977574
LW6ML-M1C14S
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977590
LW6ML-M1C14Y
照光押ボタンスイッチ
1c
はんだづけ兼用タブ端子
-
-
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977599
LW6ML-M1C22VA
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
58日以内出荷
返品不可
47977608
LW6ML-M1C22VG
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
58日以内出荷
返品不可
47977617
LW6ML-M1C22VS
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
58日以内出荷
返品不可
47977626
LW6ML-M1C22VY
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
58日以内出荷
返品不可
47977635
LW6ML-M1C24MG
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
47977644
LW6ML-M1C24MR
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977660
LW6ML-M1C24MS
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977669
LW6ML-M1C24MY
照光押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977678
LW6ML-M1C24VS
照光押ボタンスイッチ
2c
プリント基板用端子
-
-
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47977687
LW6MS-2LC2V
セレクタスイッチ
2c
プリント基板用端子
90
2
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47977696
LW6S-2LC3V
セレクタスイッチ
3c
プリント基板用端子
90
2
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977705
LW7B-A1C6MLG
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47977714
LW7F-2C22VG
照光セレクタスイッチ
2c
プリント基板用端子
90
2
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
56日以内出荷
返品不可
47977730
LW7F-2C64MA
照光セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
90
2
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977739
LW7F-3C64MPW
照光セレクタスイッチ
2c
ねじ端子
45
3
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47977748
LW7GB-M1C6MLW
押ボタンスイッチ
2c
ねじ端子
-
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください