曜日別特売

A8シリーズ 小形

A8シリーズ 小形 - IDEC(和泉電気)
保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
全8種類を絞り込む
照光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
品名
レンズ色
入数
照光色
順方向電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47977766LAD-SANPN101箱(10個)-アンバー1パック(同種10個入り)アンバー2
2,520
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
47977784LAD-SGNPN101箱(10個)-1パック(同種10個入り)2.9
2,520
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977809LAD-SJWNPN101箱(10個)-黄/乳白1パック(同種10個入り)2.7
2,520
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977827LAD-SRNPN101箱(10個)-1パック(同種10個入り)2
2,520
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977757LAD-SAN1個LED球アンバー1個アンバー2
252
取扱い終了
返品不可
47977775LAD-SGN1個-1個2.9
252
取扱い終了
47977800LAD-SJWN1個-黄/乳白1個2.7
252
取扱い終了
47977818LAD-SRN1個-1個2
252
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする