曜日別特売

ARN形モノレバースイッチ

ARN形モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
接点構成
動作方式
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47982754ARN1-0010-00000100B長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→自己保持→作動阻止
6,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982770ARN1-0020-00000100B長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→自動復帰→作動阻止
6,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982779ARN1-0102-00010001B長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時→1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自己保持→作動阻止→自動復帰
6,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982788ARN1-0202-00100010B-ZT2長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→作動阻止→自動復帰
8,280
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982797ARN1-1010-10001000B-ZT3長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→作動阻止
8,280
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982806ARN1-1020-01000100B長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自動復帰→作動阻止
6,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982815ARN1-2010-10000100B長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自己保持→作動阻止
6,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982824ARN1-2020-10001000B-ZT2長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止
8,280
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982840ARN1-2020-10001000B-ZT3長レバータイプ1(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止
8,280
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47982849ARN2-0001-00000011B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→1a1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→作動阻止→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982858ARN2-0002-00000020B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→2a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→作動阻止→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982867ARN2-0022-00001010B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→1a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→自動復帰→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982876ARN2-0100-00110000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自己保持→作動阻止→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982885ARN2-0102-00200002B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→2a接点→レバー作動阻止時→2b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自己保持→作動阻止→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982894ARN2-0102-00200020B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→2a接点→レバー作動阻止時→2a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自己保持→作動阻止→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982910ARN2-0201-00110011B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→作動阻止→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982919ARN2-0202-00110020B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時→2a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→作動阻止→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982928ARN2-0202-00200020B-ZT2長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→2a接点→レバー作動阻止時→2a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→作動阻止→自動復帰
9,430
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982937ARN2-0220-00101000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a接点→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→自動復帰→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982946ARN2-1000-02000000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2b接点→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→作動阻止→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982955ARN2-1010-02001100B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982964ARN2-1010-20001100B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2a接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982980ARN2-1012-10000110B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982989ARN2-1101-01100010B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→1a接点→レバー作動阻止時→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→自己保持→作動阻止→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47982998ARN2-1111-01100110B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→1a接点→1b接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→自己保持→自己保持→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983007ARN2-1120-01010100B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→1b接点→1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→自己保持→自動復帰→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983016ARN2-1200-10100000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→自動復帰→作動阻止→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983025ARN2-1212-10100110B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1b接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→自動復帰→自己保持→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983034ARN2-2000-02000000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2b接点→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→作動阻止→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983050ARN2-2011-10000110B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自己保持→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983059ARN2-2020-02002000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2b接点→レバー作動阻止時→2a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983068ARN2-2020-11001100B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a1b接点→レバー作動阻止時→1a1b接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→作動阻止→自動復帰→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983077ARN2-2110-01101000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→1a接点→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自己保持→自己保持→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983086ARN2-2112-01101010B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→1a接点→1a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自己保持→自己保持→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983095ARN2-2121-10100101B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1b接点→1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自己保持→自動復帰→自己保持
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983104ARN2-2122-10010110B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1b接点→1b接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自己保持→自動復帰→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983120ARN2-2122-10100101B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1b接点→1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自己保持→自動復帰→自動復帰
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983129ARN2-2200-10100000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→レバー作動阻止時→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自動復帰→作動阻止→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983138ARN2-2210-10101000B長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1a接点→レバー作動阻止時
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自動復帰→自己保持→作動阻止
7,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983147ARN2-2222-10101010B-ZT2長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自動復帰→自動復帰→自動復帰
9,430
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983156ARN2-2222-10101010B-ZT3長レバータイプ2(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自動復帰→自動復帰→自動復帰
9,430
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
47983165ARN3-0010-00002100B長レバータイプ3(コンタクトブロック)-各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→作動阻止→自己保持→作動阻止
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983174ARN3-0212-00102010B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a接点→2a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→自己保持→自動復帰
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983190ARN3-0222-00102010B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a接点→2a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→自動復帰→自動復帰
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983199ARN3-1010-30003000B長レバータイプ3(コンタクトブロック)-各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→作動阻止
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983208ARN3-1011-10000111B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→1a1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自己保持
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983217ARN3-1011-10000120B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→2a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自己保持
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983226ARN3-1011-11002010B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a1b接点→レバー作動阻止時→2a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自己保持
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983235ARN3-1011-20002010B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
2a接点→レバー作動阻止時→2a接点→1a接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自己保持
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47983244ARN3-1012-10000111B長レバータイプ3(コンタクトブロック)各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→レバー作動阻止時→1b接点→1a1b接点
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自己保持→自動復帰
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする