HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)

HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) - IDEC(和泉電気)
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全20種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
動作方式
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
ボタン色
動作方式
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48000559HW1B-V301R-MAU1b中形(Φ29)プッシュロックターンリセット金接点
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000568HW1B-V311R-MAU1a1b中形(Φ29)プッシュロックターンリセット金接点
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000577HW1B-V401R-MAU1b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000586HW1B-V402R-MAU2b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
3,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000595HW1B-V411R-MAU1a1b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
3,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000604HW1B-V411Y1a1b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット銀接点
2,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000620HW1B-V412R-MAU1a2b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
4,530
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000629HW1B-V413R-MAU1a3b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
5,520
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000638HW1B-V421R2a1b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット銀接点
2,690
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000647HW1B-V422R-MAU2a2b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
5,520
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000656HW1B-V431Y-MAU3a1b大形(Φ40)プッシュロックターンリセット金接点
5,520
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000665HW1B-V501R-MAU1b特大形(Φ60)プッシュロックターンリセット金接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000674HW1B-X401R1b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット銀接点
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000690HW1B-X401R-MAU1b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット金接点
3,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000699HW1B-X402R2b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット銀接点
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000708HW1B-X402R-MAU2b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット金接点
4,320
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000717HW1B-X412R1a2b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット銀接点
3,490
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000726HW1B-X413R-MAU1a3b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット金接点
6,340
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000735HW1B-X421R2a1b大形(Φ40)プッシュロック鍵リセット銀接点
3,490
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000744HW1B-Y211R1a1b大形(Φ40、2ノッチ)プッシュプル銀接点
2,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする