曜日別特売

HW1Z形 照光/非照光ブザー

HW1Z形 照光/非照光ブザー - IDEC(和泉電気)
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48000760HW1Z-2PQ4B連続音
4,280
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
48000769HW1Z-F2PQ4B断続音
4,280
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする