曜日別特売

RJシリーズ スリムパワーリレー

RJシリーズ スリムパワーリレー - IDEC(和泉電気)
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)内容量1箱(10個)
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
極数
形式
消費電力(W)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48018147RJ1S-C-A100AC100-(110)1シンプル形-1c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018156RJ1S-C-A12AC121シンプル形-1c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018165RJ1S-C-A200AC200-(220)1シンプル形-1c
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018174RJ1S-C-A220AC2201シンプル形-1c
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018190RJ1S-C-A24AC241シンプル形-1c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018199RJ1S-C-A240AC2401シンプル形-1c
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018208RJ1S-C-D12DC121シンプル形約0.53~0.641c
4,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
48018217RJ1S-CD1-D12DC121逆極性ダイオード付約0.53~0.641c
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018226RJ1S-CD1-D24DC241逆極性ダイオード付約0.53~0.641c
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018235RJ1S-C-D24DC241シンプル形約0.53~0.641c
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018244RJ1S-C-D48DC481シンプル形約0.53~0.641c
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018260RJ1S-CD-D100DC100-(110)1順極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,450
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018269RJ1S-CD-D12DC121順極性ダイオード付約0.53~0.641c
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018278RJ1S-CD-D48DC481順極性ダイオード付約0.53~0.641c
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018287RJ1S-CL-A100AC100-(110)1標準形-1c
8,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48018296RJ1S-CL-A110AC1101標準形-1c
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018305RJ1S-CL-A12AC121標準形-1c
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018314RJ1S-CL-A200AC200-(220)1標準形-1c
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48018330RJ1S-CL-A220AC2201標準形-1c
9,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018339RJ1S-CL-A230AC2301標準形-1c
9,400
8,398
9,238(税込)
36日以内出荷
返品不可
48018348RJ1S-CL-A24AC241標準形-1c
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018366RJ1S-CLD1-D48DC481逆極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018375RJ1S-CLD1-D5DC51逆極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018384RJ1S-CL-D48DC481標準形約0.53~0.641c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018400RJ1S-CL-D5DC51標準形約0.53~0.641c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018409RJ1S-CL-D6DC61標準形約0.53~0.641c
6,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018418RJ1S-CLD-D100DC100-(110)1順極性ダイオード付約0.53~0.641c
9,250
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
48018427RJ1S-CLD-D12DC121順極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018436RJ1S-CLD-D48DC481順極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018445RJ1S-CLD-D5DC51順極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018454RJ1S-CLD-D6DC61順極性ダイオード付約0.53~0.641c
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018470RJ1S-CLR-A100AC100-(110)1CR回路付-1c
9,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018479RJ1S-CLR-A200AC200-(220)1CR回路付-1c
10,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018497RJ1S-CR-A100AC100-(110)1CR回路付-1c
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018506RJ1S-CR-A110AC1101CR回路付-1c
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018524RJ2S-C-A100AC100-(110)2シンプル形-2c
7,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018540RJ2S-C-A115AC1152シンプル形-2c
7,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018549RJ2S-C-A200AC200-(220)2シンプル形-2c
8,550
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018558RJ2S-C-A220AC2202シンプル形-2c
8,550
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018567RJ2S-C-A230AC2302シンプル形-2c
8,550
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018576RJ2S-C-A24AC242シンプル形-2c
7,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018585RJ2S-C-D100DC100-(110)2シンプル形約0.53~0.642c
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018594RJ2S-C-D12DC122シンプル形約0.53~0.642c
5,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018610RJ2S-CD1-D12DC122逆極性ダイオード付約0.53~0.642c
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018619RJ2S-CD1-D24DC242逆極性ダイオード付約0.53~0.642c
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018628RJ2S-C-D24DC242シンプル形約0.53~0.642c
5,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48018637RJ2S-C-D48DC482シンプル形約0.53~0.642c
5,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018646RJ2S-CD-D100DC100-(110)2順極性ダイオード付約0.53~0.642c
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018655RJ2S-CD-D12DC122順極性ダイオード付約0.53~0.642c
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48018664RJ2S-CD-D24DC242順極性ダイオード付約0.53~0.642c
6,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする