IDEC(和泉電気)
SUシリーズ リレーソケット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
質量(g)
極数
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48020466
SU2S-21L
1箱(10個)
リレー:RU2S、タイマ:GT5Y-2
-
約80
2
端子部:IP20(IEC 60529)
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48020475
SU4S-21L
1箱(10個)
リレー:RU4S、RU42S、タイマ:GT5Y-4
-
約80
4
端子部:IP20(IEC 60529)
¥
7,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020484
SU9Z-C21R
1箱(5個)
-
樹脂製
-
-
-
¥
415
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020500
SU9Z-J2102A
1箱(10個)
-
青銅(スズメッキ)、被覆:PBT樹脂
-
-
-
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020509
SU9Z-P2100W
1箱(10個)
-
樹脂製(白色)
-
-
-
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020518
SU9Z-S21R
1箱(10個)
-
ステンレス製
-
-
-
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020527
SU9Z-S21T
1箱(10個)
-
ステンレス製
-
-
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください