IDEC(和泉電気)
TWシリーズ
バスケットに入れる
889
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保護構造
接点構成
端子形状
動作方式
照光種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48020554
ABFW201G-MAU
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020570
ABFW201R
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020579
ABFW201R-MAU
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020588
ABFW202G-MAU
1個
IP65
2b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020597
ABFW203R
1個
IP65
3b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59807097
ALQW2B1111DS
1個
IP65
1a1b
ねじ端子
モメンタリ
LED
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020606
ABFW204B
1個
IP65
4b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020615
ABFW204G
1個
IP65
4b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020624
ABFW204R
1個
IP65
4b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020640
ABFW210B
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020649
ABFW210G
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020658
ABFW210R-ZP
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020667
ABFW210Y
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020676
ABFW210Y-MAU
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020685
ABFW211G
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020694
ABFW211R
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59807194
ALQW2B1122DA
1個
IP65
2a2b
ねじ端子
モメンタリ
LED
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020710
ABFW211Y
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020719
ABFW211Y-MAU
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020728
ABFW220G-MAU
1個
IP65
2a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020737
ABFW220R-MAU
1個
IP65
2a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020746
ABFW230Y
1個
IP65
3a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020755
ABFW240B
1個
IP65
4a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020764
ABFW240G
1個
IP65
4a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020780
ABGW410B
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020789
ABGW410G
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020798
ABGW410G-ZT3
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
6,170
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48020807
ABGW410R-MAU
1個
IP65
1a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020816
ABGW411G
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020825
ABGW411R
1個
IP65
1a1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020834
ABGW430G
1個
IP65
3a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020850
ABGW440B
1個
IP65
4a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020859
ABGW440G
1個
IP65
4a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020868
ABQW104Y
1個
IP65
4b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020877
ABQW120W-MAU
1個
IP65
2a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020886
ABQW122B-MAU
1個
IP65
2a2b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020895
ABQW122S
1個
IP65
2a2b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020904
ABQW130W
1個
IP65
3a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020920
ABQW201S
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020929
ABQW220G
1個
IP65
2a
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020938
ABW101B
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020947
ABW101B-MAU
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020956
ABW101B-ZP
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020965
ABW101B-ZT2
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48020974
ABW101G
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020990
ABW101G-ZP
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48020999
ABW101G-ZT2
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48021008
ABW101R
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
48021017
ABW101R-MAU
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
48021026
ABW101R-ZP
1個
IP65
1b
M3.5ねじ端子
モメンタリ
非照光
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ