曜日別特売

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全14種類を絞り込む
保護構造
端子形状
ボタン色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
保護構造
ボタン形状
端子形状
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48034500XA1E-BV301R約14IP40丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034509XA1E-BV302RH約14IP40丸形(Φ29中形)はんだづけ端子ブライト系赤
2,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034518XA1E-BV302VN約14IP40丸形(Φ29中形)プリント基板用端子グレー
2,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034527XA1E-BV312VN約14IP40丸形(Φ29中形)プリント基板用端子グレー
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034536XA1E-BV3U01KR約14IP65丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
2,300
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48034554XA1E-BV402VRH約17IP40丸形(Φ40大形)プリント基板用端子ブライト系赤
3,140
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48034570XA1E-BV412VY約17IP40丸形(Φ40大形)プリント基板用端子
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034579XA1E-LV301Q4R約14IP65丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034588XA1E-LV302Q4R約14IP65丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
3,390
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034597XA1E-LV304Q4VR約14IP65丸形(Φ29中形)プリント基板用端子
4,010
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034606XA1E-LV311Q4R約14IP65丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
3,390
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48034615XA1E-LV312Q4R約14IP65丸形(Φ29中形)はんだづけ端子
3,700
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
48034624XA1E-LV404Q4VR約17IP65丸形(Φ40大形)プリント基板用端子
4,250
3,998
4,398(税込)
76日以内出荷
返品不可
48034545XA1E-BV401R約17IP40丸形(Φ40大形)はんだづけ端子
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする