IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ 小形
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
品名
外形寸法(mm)
保護構造
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48035096
HA1B-M1C1G
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035105
HA1B-M1C1R
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035114
HA1B-M1C2G
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035130
HA1B-M1C2VLG
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035139
HA1B-M1C5W
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035148
HA1B-M2C1G
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035157
HA1F-21C23R
1個
-
照光セレクタスイッチ
-
IP65
2c
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035166
HA1K-2C2B
1個
-
セレクタスイッチ
-
IP65
2c
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035175
HA1L-A1C24WA
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035184
HA1L-M1C14G
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035200
HA1L-M1C14R
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035209
HA1L-M1C54WG
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035218
HA1L-M3C11R
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035227
HA1L-M3C23S
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035236
HA1P-14R
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035245
HA1P-14WR
1個
-
-
-
-
-
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035254
HA1R-3C2VB
1個
-
セレクタ押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035270
HA1R-3C2VG
1個
-
セレクタ押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035279
HA1S-2C1
1個
-
セレクタスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035288
HA1S-3C2
1個
-
セレクタスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035297
HA2B-A1C5LG
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035306
HA2B-M1C1G
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035315
HA2B-M1C1VLW
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035324
HA2P-14WG
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035340
HA2P-14WR
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035349
HA3K-2C1B
1個
-
セレクタスイッチ
-
IP65
1c
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035358
HA4B-M1C2VG
1個
-
押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035367
HA4L-M1C24VR
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
2c
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035376
HA4L-M1C54WA
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035385
HA4L-M1C54WG
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035394
HA4L-M1C54WR
1個
-
照光押ボタンスイッチ
-
IP65
1c
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035410
HA4P-1C04VY
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
48035419
HA4P-1C04WG
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
48035428
HA4P-1C04WR
1個
-
表示灯
-
IP65
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
48035437
HA9Z-L11CPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
レンズ
Φ20×H4
-
-
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48035446
HA9Z-L21CPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
レンズ
□20×H4
-
-
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください