曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ

Φ30 TWNシリーズ - IDEC(和泉電気)
品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ランプ電圧(V)
接点材質
適合地域
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48043024ALFN21110DNG1aAC/DC12-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043040ALFN21110DNR1aAC/DC12-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043049ALFN21110DNR-MAU1aAC/DC12銀に金・クロスバー接点-
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043058ALFN21110DNY1aAC/DC12-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043067ALFN21120DNY-MAU2aAC/DC12銀に金・クロスバー接点-
4,440
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043076ALFN21122DNG2a2bAC/DC12-
4,070
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043085ALFN21122DNR2a2bAC/DC12-
4,070
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043094ALFN212611DNPW1a1bAC115/120-ピュアホワイト
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043110ALFN212611DNR-MAU1a1bAC115/120銀に金・クロスバー接点-
5,720
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043119ALFN212611DNS1a1bAC115/120-
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043128ALFN212611DNY1a1bAC115/120-
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043137ALFN212620DNG2aAC115/120-
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043146ALFN212620DNPW2aAC115/120-ピュアホワイト
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043155ALFN212620DNR2aAC115/120-
4,490
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043164ALFN212622DNA2a2bAC115/120-アンバー
5,360
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043180ALFN212622DNG2a2bAC115/120-
5,360
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043189ALFN212622DNR2a2bAC115/120-
5,360
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043207ALFN21602DNG-MAU2bAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043225ALFN21604DNG4bAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043277ALFN21611DNA-MAU1a1bAC100/110銀に金・クロスバー接点-アンバー
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043286ALFN21611DNPW1a1bAC100/110-ピュアホワイト
4,040
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043295ALFN21611DNY1a1bAC100/110-
4,040
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043304ALFN21611DNY-MAU1a1bAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043320ALFN21613DNPW1a3bAC100/110-ピュアホワイト
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043365ALFN21620DNA-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-アンバー
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043374ALFN21620DNG-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043390ALFN21620DNPW-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-ピュアホワイト
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043399ALFN21620DNR-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043408ALFN21620DNS-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043417ALFN21620DNY-MAU2aAC100/110銀に金・クロスバー接点-
5,270
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043460ALFN21622DNG-MAU2a2bAC100/110銀に金・クロスバー接点-
7,350
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043469ALFN21622DNPW2a2bAC100/110-ピュアホワイト
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043478ALFN21622DNR-MAU2a2bAC100/110銀に金・クロスバー接点-
7,350
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043487ALFN21622DNS2a2bAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043496ALFN21622DNY-MAU2a2bAC100/110銀に金・クロスバー接点-
7,350
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043505ALFN21631DNA3a1bAC100/110-アンバー
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043514ALFN21631DNG3a1bAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043530ALFN21631DNPW3a1bAC100/110-ピュアホワイト
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043539ALFN21631DNR3a1bAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043557ALFN21640DNPW4aAC100/110-ピュアホワイト
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043566ALFN21640DNR4aAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043575ALFN21640DNS4aAC100/110-
4,900
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
48043584ALFN22201DNA1bAC/DC24-アンバー
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043600ALFN22201DNG1bAC/DC24-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043609ALFN22201DNG-MAU1bAC/DC24銀に金・クロスバー接点-
3,400
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
48043618ALFN22201DNPW1bAC/DC24-ピュアホワイト
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043627ALFN22201DNR1bAC/DC24-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043636ALFN22201DNS1bAC/DC24-
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043645ALFN22201DNY-MAU1bAC/DC24銀に金・クロスバー接点-
3,400
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
48043654ALFN22202DNG-MAU2bAC/DC24銀に金・クロスバー接点-
4,440
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする