IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LBシリーズ
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
種類
保護構造
レンズ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48065686
LB6B-A1T6LW
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
IP65
-
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065695
LB6B-A1T6Y
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
IP65
-
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065704
LB6B-M1T6LB
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
IP65
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065720
LB6B-M1T6LS
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
IP65
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065729
LB6B-M1T7LB
押ボタンスイッチ
丸形
非照光式
IP65
-
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065738
LB6F-2T14PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065747
LB6F-2T14VPW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065756
LB6F-2T21G
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065765
LB6F-2T23PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065774
LB6F-2T24PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065790
LB6F-2T24VPW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065799
LB6F-2T53G
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065808
LB6F-2T54PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065817
LB6F-2T64PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065826
LB6F-3T21PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065835
LB6F-3T23PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065844
LB6F-3T24PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48065860
LB6F-3T24VPW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065869
LB6F-3T64PW
照光セレクタスイッチ
丸形
照光式
IP65
-
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065878
LB6GB-A1T6LB
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065887
LB6GB-A1T6Y
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065896
LB6GB-M1T1LB
押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065905
LB6GL-M1T14VR
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065914
LB6GL-M1T51R
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065930
LB6GL-M1T61R
照光押ボタンスイッチ
丸形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065939
LB7B-A1T1LB
押ボタンスイッチ
正角形
非照光式
IP65
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065948
LB7B-A1T6LW
押ボタンスイッチ
正角形
非照光式
IP65
-
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065957
LB7B-M1T2VB
押ボタンスイッチ
正角形
非照光式
IP65
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065966
LB7B-M1T3LW
押ボタンスイッチ
正角形
非照光式
IP65
-
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065975
LB7GB-A1T6LG
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48065984
LB7GB-A1T6LR
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066000
LB7GB-A1T6LW
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066009
LB7GB-A1T7LG
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066018
LB7GB-A1T7LR
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066027
LB7GB-M1T1VY
押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
非照光式
IP65
-
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066036
LB7GL-A1T13VG
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066045
LB7GL-A1T13Y
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066054
LB7GL-A1T23VG
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066070
LB7GL-A1T23VR
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066079
LB7GL-A1T24VPW
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066088
LB7GL-A1T63R
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066097
LB7GL-M1T11Y
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066106
LB7GL-M1T13Y
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066115
LB7GL-M1T14VR
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066124
LB7GL-M1T61G
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066140
LB7GL-M1T61R
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066149
LB7GL-M1T61Y
照光押ボタンスイッチ
正角形(ガード付)
照光式
IP65
-
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48066158
LB7L-A1T11R
照光押ボタンスイッチ
正角形
照光式
IP65
-
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066167
LB7L-A1T11VR
照光押ボタンスイッチ
正角形
照光式
IP65
-
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
48066176
LB7L-A1T13Y
照光押ボタンスイッチ
正角形
照光式
IP65
-
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ