曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型 XB2481HSU

液晶ディスプレイ 23.8型 XB2481HSU - iiyama(イイヤマ)

23.8型液晶ディスプレイ
VA方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力
DisplayPort / HDMI ケーブルの2本が標準同梱

仕様ピボット機能(画面縦回転):右回り90°表面処理ノングレア寸法(cm)対角:60.5 16:9コントラスト比3000:1(標準)、8000000:1(ACR機能時)解像度1920×1080(最大)保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含むRoHS指令(10物質対応)対応信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1グリーン購入法適合モニターサイズ23.8パネル駆動方式VA昇降範囲(mm)可動範囲 上下150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48068705XB2481HSU-B5H
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48068705XB2481HSU-B5H79875917XUB2492HSU-B6XB2481HSU-B5H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転 iiyama(イイヤマ) 79875917液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転iiyama(イイヤマ)1台
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする