ロジクールM240 for Business

ロジクールM240 for Business - ロジクールロジクールM240 for Business - ロジクールロジクールM240 for Business - ロジクールロジクールM240 for Business - ロジクールロジクールM240 for Business - ロジクールロジクールM240 for Business - ロジクール
(1件のレビュー)

Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。
Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。
マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。
また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。
利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。
静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。

仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定グラファイト質量(g)75.2対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須センサーオプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間無償保証電池寿命最大18カ月ボタン数3耐久性500万回クリックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073614M240BBGR
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48073614
2024-08-09
用途: 会社のパソコン用
オスコ産業株式会社

静穏設計、コンパクトなので、女性でも大変もちやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする