THANKO(サンコー)[電子機器]
残り物が5分で変身「グルメオムレツメーカー」
残り物が5分でご馳走オムレツに大変身!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(塗装:フッ素樹脂加工)
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
ケーブル長(m)
約1.2
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
保証期間
購入日より12カ月
折りたたみ寸法(mm)
幅130×奥行325×高さ95
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48072537
MEAMKLSWH
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください