自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100%寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約80寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15内容量1個