曜日別特売

側視カメラ付先端可動内視鏡

側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]

先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡

セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072616SKDYSNS1Mカメラ:1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48072625SKDYSNS2Mカメラ:2
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
48072634SKDYSNS3Mカメラ:3
オープン
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする