卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」

卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

目の前で焼きたてを味わえる卓上サイズの焼肉グリル

セット内容本体、プレート、電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:耐熱樹脂、プレート:アルミニウム合金、フッ素加工寸法(mm)プレート面積:140×90質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×107×86安全装置プレート未セット加熱防止スイッチ、温度ヒューズ、温度制御サーモスタット保証期間購入日より12カ月温度調整方法温度無段階スライドスイッチ(プレート温度約50~240℃)ケーブル長(cm)150内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072555YAKUNKSBK
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする