曜日別特売

1トン運べる牽引機「引っ張り君」

1トン運べる牽引機「引っ張り君」 - THANKO(サンコー)[電子機器]1トン運べる牽引機「引っ張り君」 - THANKO(サンコー)[電子機器]1トン運べる牽引機「引っ張り君」 - THANKO(サンコー)[電子機器]1トン運べる牽引機「引っ張り君」 - THANKO(サンコー)[電子機器]1トン運べる牽引機「引っ張り君」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車

仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整内容量1個
注意
※電動台車は屋内使用を想定しておりますので屋外での使用には適しておりません。タイヤが破損した際には無償保証期間中でも有償となります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072528TWMTCASBK
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする