曜日別特売

緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー

緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー(電子機器)

捨てる段ボールを緩衝材に変えることでゴミ削減・コストダウンになる段ボールシュレッダー

仕様騒音レベル:約65db(待機時)セット内容本体、電源ケーブル、日本語取扱説明書材質MDF、鉄質量(kg)約53電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約800ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×360×300安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ保証期間購入日より12ケ月切断厚(mm)最大8切断幅(mm)最大390速度(m/min)加工:約5.5稼働時間(分)最大連続:3(使用後1時間以上休ませてください)ボタン仕様電源・前進・後進※緊急停止ボタンあり内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072494SHREDDCBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする