データシステム
テレビキット(切替タイプ)
付属品
TVコントロールユニット、切替スイッチ(※切替タイプのみ付属)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
本体質量(g)
38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(切替スイッチ)【TSW001】W20.5mm×H13.5mm×D35.5mm【TSW002/TSW003/TSW004】W14mm×H20mm×D7.4mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×13×37(突起部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069475
TTV441
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48069484
TTV442
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48069500
TTV443
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48069509
TTV443B-D
¥
24,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください