Type-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル

Type-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル - GOPPAType-C ⇔ USB Standard-A メス変換ケーブル - GOPPA

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。

仕様PowerDelivery:非対応質量(g)10規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)15映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応転送速度(Gbps)最大5オス形状Type-Cメス形状Standard-A内容量1台
注意
※接続するUSB機器がPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに対応しているかご確認ください。接続するUSB機器の対応OSの制限により、ご利用できない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体48068836GP-CPARCH/Bブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体48068845GP-CPARCH/Wホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする