エスコ
無災害記録板
EA983BB-106、EA983BB-107のスペア用パーツに・
セット内容
緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組
材質
色札:硬質塩ビ・塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)、(数字札)硬質塩ビ
寸法(mm)
大札:40×60、小札:40×40、数字札:37×28
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48144059
EA983BB-108
オープン
¥
12,600
¥13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください