エスコ
ネイルハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(ヘッド)
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭質量(g)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48145100
EA683PM-16
280
226
24
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145109
EA683PM-18
330
453
30
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145118
EA683PM-20
390
567
30
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145127
EA683PM-22
308
362
27
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145136
EA683PM-23
320
454
28
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください