エスコ
プロトラクター
材質
硬化アルミニウム
目盛
0~180°
最小読取値(°)
1
硬度HRC
63
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48145355
EA720WE-2A
竿長×本体径:150×120
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145389
EA720WE-5A
竿長×本体径:500×300
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145364
EA720WE-3A
竿長×本体径:200×150
¥
4,230
取扱い終了
返品不可
48145380
EA720WE-4A
竿長×本体径:300×200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください