エスコ
手すり用エンドブラケット
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(カバー)
PP樹脂
適合径(Φmm)
手すり径:35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150149
EA951EL-251
壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)
シルバー
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
48150158
EA951EL-252
壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
ゴールド
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください