エスコ
手すり用エンドベース
付属品
壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(カバー)
PP樹脂
適合径(Φmm)
手すり径:35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150185
EA951EL-261
シルバー
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
48150194
EA951EL-262
ゴールド
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください