エスコ
[雌ねじ]メタルプラグ
用途
水
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
六角対辺(mm)
27
材質(シール)
NBR/HNBR
取付ねじ
G1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150745
EA124LG-24A
オープン
¥
1,010
¥1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください