エスコ
マスキングシートカッター
すっきりした切れ味、作業効率がアップします。
用途
製品幅300mmのマスカー用。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
適応マスカー製品:300
寸法(mm)
302×85
質量(g)
176
内容量
1個
注意
※マスキングシートは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152748
EA944MC-3
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください