エスコ
スチール製ワイヤーブラシ
全長(mm)
240
毛丈(mm)
15
線径(mm)
0.15
入数(本)
12
内容量
1本(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153010
EA109B-11C
3
9×70
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153019
EA109B-12C
4
10×72
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください