エスコ
油性塗料用刷毛(豚毛)
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途
油性用。
毛丈(mm)
40
玉厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153064
EA109LE-51
204
30
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
48153080
EA109LE-52
206
40
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
48153089
EA109LE-53
205
50
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください