曜日別特売

(馬毛)油性用文字筆

(馬毛)油性用文字筆 - エスコ(馬毛)油性用文字筆 - エスコ(馬毛)油性用文字筆 - エスコ

馬毛。ペンキ用筆。

用途水性・油性用。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153098EA109MJ-02050153
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
48153107EA109MJ-1.52111.5214
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
48153116EA109MJ-2.52212.5326.5
オープン
675
743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする