エスコ
(山羊毛)並白文字筆
山羊毛。ペンキ用の筆。
用途
油性用。
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153125
EA109MJ-71
205
1
25
5.2
オープン
¥
195
¥
215
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153134
EA109MJ-72
200
2
27
5.6
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153159
EA109MJ-74
215
4
32
7
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153168
EA109MJ-75
220
5
34
7.3
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153177
EA109MJ-76
225
6
38
7.6
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153186
EA109MJ-77
230
7
40
8.4
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153195
EA109MJ-78
230
8
42
8.7
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153204
EA109MJ-79
230
9
44
9.3
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153220
EA109MJ-80
230
10
46
10
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153229
EA109MJ-81
230
11
48
10.3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153238
EA109MJ-82
235
12
50
10.6
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153247
EA109MJ-83
240
13
52
10.9
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153256
EA109MJ-84
240
14
55
11.3
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153265
EA109MJ-85
240
15
57
11.7
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153274
EA109MJ-86
250
16
60
12.1
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153150
EA109MJ-73
210
3
29
6.3
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください