(イタチ毛)点付筆

(イタチ毛)点付筆 - エスコ(イタチ毛)点付筆 - エスコ(イタチ毛)点付筆 - エスコ

細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。

材質いたち毛内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
毛丈(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153290EA109MJ-91170102.5
オープン
595
655(税込)
当日出荷
48153299EA109MJ-92175133
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
48153308EA109MJ-93175153.5
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする