ワンタッチカプラー(洗浄機用)

ワンタッチカプラー(洗浄機用) - エスコ

清水・各種農薬用。

用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”内容量1組
注意
※洗浄機側にワンタッチカプラー(ソケット)を取り付ける際は必ずシールテープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153396EA115ZB-11
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする