曜日別特売

ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]

ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] - エスコ

防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。

用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1全長(mm)240グリーン内容量1枚(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153658EA354BD-144XL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48153649EA354BD-142M
3,220
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48153658EA354BD-14448153640EA354BD-134EA354BD-144 ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ 48153640ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]エスコ1枚(200枚)
3,490
税込3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする