分岐ソケット(水栓付)

分岐ソケット(水栓付) - エスコ

【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。

用途固定コマ仕様。材質青銅呼び13設置寸法(mm)96×66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154008EA468BN-49A
オープン
6,600
7,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする