平ワッシャー

平ワッシャー - エスコ平ワッシャー - エスコ
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17内容量1個(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154184EA527CA-101
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
48154200EA527CA-102
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする