エスコ
電工ニッパー(ばね付)
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)
133
質量(g)
110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154209
EA536GG-125
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください