エスコ
コーキングヘラ(平面用)
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途
目地用。
材質
ポリアセタール樹脂
全長(mm)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154306
EA579AD-11
21
30
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154315
EA579AD-12
23
38
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154324
EA579AD-13
25
45
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください