エスコ
防水コーキングヘラ(角型)
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)
ブレード:1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154367
EA579AJ-81
390
62.8
75
75×250
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154376
EA579AJ-83
340
262.9
100
100×200
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください