エスコ
防水コーキングヘラ(V型)
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)
ブレード:1.2
全長(mm)
360
質量(g)
277
刃幅(mm)
100
刃のサイズ(mm)
100×220
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154385
EA579AJ-86
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください