エスコ
角鏝(ステンレス製)
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途
防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
ブレード:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154534
EA588-87
なで面:75×240、グリップ:W32.7×L132.0×t33.0
241.7
オープン
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154550
EA588-88
なで面:90×270、グリップ:W32.8×L140.0×t34.0
270
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154559
EA588-89
なで面:95×300、グリップ:W33.0×L150.0×t34.6
312
オープン
¥
6,610
¥
7,271
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください