エルボコネクタソケット

エルボコネクタソケット - エスコ

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。

用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154744EA618PY-34
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする