エスコ
平ゴムロープ
リングタイプ。
用途
トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質
タイヤ再生チューブ
寸法(mm)
20×2×1200
色
黒
質量(g)
900
入数(本)
8
内容量
1本(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155128
EA628WL-47
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください