曜日別特売

ワイヤークリップ

ワイヤークリップ - エスコワイヤークリップ - エスコワイヤークリップ - エスコワイヤークリップ - エスコワイヤークリップ - エスコ
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10内容量1個(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじサイズ
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48155164EA638CL-713M411.514
オープン
190
209(税込)
当日出荷
48155180EA638CL-725M51415
オープン
245
270(税込)
当日出荷
48155189EA638CL-736M51621
オープン
295
325(税込)
当日出荷
48155198EA638CL-748M619.541
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
48155207EA638CL-7510M82468
オープン
750
825(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする